品番 : EA618AH-105
品名 : 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2305A-5/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 50mm |
対辺 | 5/16” | 外径(mm) | 11.6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 01:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |
代替品
|