品番 : EA618AT-1.5
品名 : 1/4"DRx1.5mm [INHEX]ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2010M.25-1.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 1.5mm |
全長 | 25mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0474ページ |