品番 : EA618AT-204
品名 : 1/4"DRx 7/32" [INHEX]ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2010A.25-7/32 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 25mm |
対辺 | 7/32” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 04:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0474ページ |