品番 : EA618AT-203
品名 : 1/4"DRx 3/16" [INHEX]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2010A.25-3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 25mm |
| 対辺 | 3/16” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
