品番 : EA618BG-101
品名 : 3/8"DRx1/4" セミディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300XA-1/4 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1/4” | 外径 | 10.3mm |
全長 | 40mm | 差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0476ページ |
拡大
※画像はEA618BG-105です。