品番 : EA618BG-106
品名 : 3/8"DRx9/16" セミディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300XA-9/16 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 9/16” | 外径 | 20mm |
全長 | 40mm | 差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 06:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |
拡大
※画像はEA618BG-105です。