品番 : EA618BG-103
品名 : 3/8"DRx3/8" セミディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300XA-3/8 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 3/8” | 外径 | 13.9mm |
全長 | 40mm | 差込角 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0476ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA618BG-105です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618BG-103/EA618BG-103_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はEA618BG-105です。