詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BM-110

品名 : 3/8"DRx10mm [ナットグリップ]ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3350M-10
材質 クロムモリブデン鋼 全長(L) 55mm
対辺 10mm 差込角 9.5mm(3/8”)
ポイント 6ポイント 外径(D1/D2) 14.5/17.3mm
ソケット深さ(l) 6mm 重量 54g
ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/04 12:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618BM-108 3/8"DRx 8mm [ナットグリップ]ディープソケット
EA618BM-110 3/8"DRx10mm [ナットグリップ]ディープソケット
EA618BM-112 3/8"DRx12mm [ナットグリップ]ディープソケット
EA618BM-113 3/8"DRx13mm [ナットグリップ]ディープソケット
EA618BM-114 3/8"DRx14mm [ナットグリップ]ディープソケット
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top