品番 : EA618BM-114
品名 : 3/8"DRx14mm [ナットグリップ]ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3350M-14 |
---|---|---|---|
材質 | クロムモリブデン鋼 | 全長(L) | 55mm |
対辺 | 14mm | 差込角 | 9.5mm(3/8”) |
ポイント | 6ポイント | 外径(D1/D2) | 19.5/18mm |
ソケット深さ(l) | 8.5mm | 重量 | 71g |
ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/04 00:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0467ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA618BM-100 : 3/8"DR [ナットグリップ]ディープソケットセット |