品番 : EA618BM-15
品名 : 3/8"DRx15mm [ナットグリップ]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3450M-15 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| 両側にボール付 | |||
| ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。 | |||
| 対辺(mm) | 15 | 外径 | 20.8mm |
| 全長 | 27mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
