品番 : EA618BM-18
品名 : 3/8"DRx18mm [ナットグリップ]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3450M-18 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 差込角 | 9.5mm(3/8”) |
| ポイント | 6ポイント | 対辺 | 18mm |
| 外径(D1/D2) | 24.5/22.5mm | ソケット深さ(l) | 10.5mm |
| 全長(L) | 29mm | 重量 | 64g |
| 両側にボール付 | |||
| ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0459ページ | ||||
