品番 : EA618BM-17
品名 : 3/8"DRx17mm [ナットグリップ]ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3450M-17 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | ||
両側にボール付 | |||
ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。 | |||
対辺(mm) | 17 | 外径 | 23.3mm |
全長 | 28mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 17:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0467ページ |