詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BM-200

品名 : 3/8"DR [ナットグリップ]セミディープソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3350X/4
〈セット内容〉 4本組 差込角 3/8”
ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。
対辺(mm) 8・10・12・14
追加説明
カタログ価格

6,390 (税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/02 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0476ページ

代替品

EA618BM-100
バリエーション一覧
EA618BM-200 3/8"DR [ナットグリップ]セミディープソケットセット
EA618BM-208 3/8"DRx 8mm [ナットグリップ]セミディープソケット
EA618BM-210 3/8"DRx10mm [ナットグリップ]セミディープソケット
EA618BM-212 3/8"DRx12mm [ナットグリップ]セミディープソケット
EA618BM-214 3/8"DRx14mm [ナットグリップ]セミディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top