品番 : EA618BM-210
品名 : 3/8"DRx10mm [ナットグリップ]セミディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3350X-10 |
---|---|---|---|
対辺 | 10mm | 外径 | 14.5mm |
全長 | 40mm | 差込角 | 3/8” |
ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 03:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618BM-210/EA618BM-210_IMG_WEB_OUT(01).jpg)