品番 : EA618BM-214
品名 : 3/8"DRx14mm [ナットグリップ]セミディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3350X-14 |
---|---|---|---|
対辺 | 14mm | 外径 | 19.5mm |
全長 | 40mm | 差込角 | 3/8” |
ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA618BM-210です