品番 : EA618BP-21
品名 : 3/8"DRx21.0mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300M-21 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 21mm | 外径 | 27mm |
| 全長 | 65mm | 差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 126 | ||
| 6角ディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

