詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BP-23

品名 : 3/8"DRx23.0mm ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3300M-23
対辺 23mm 外径 30mm
全長 65mm 差込角 3/8”
重量(g) 168
6角ディープソケット
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 22:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0466ページ

代替品

EA618BR-23
バリエーション一覧
EA618BP-5.5 3/8"DRx 5.5mm ディープソケット
EA618BP-6 3/8"DRx 6.0mm ディープソケット
EA618BP-7 3/8"DRx 7.0mm ディープソケット
EA618BP-8 3/8"DRx 8.0mm ディープソケット
EA618BP-9 3/8"DRx 9.0mm ディープソケット
EA618BP-10 3/8"DRx10.0mm ディープソケット
EA618BP-11 3/8"DRx11.0mm ディープソケット
EA618BP-12 3/8"DRx12.0mm ディープソケット
EA618BP-13 3/8"DRx13.0mm ディープソケット
EA618BP-14 3/8"DRx14.0mm ディープソケット
EA618BP-15 3/8"DRx15.0mm ディープソケット
EA618BP-16 3/8"DRx16.0mm ディープソケット
EA618BP-17 3/8"DRx17.0mm ディープソケット
EA618BP-18 3/8"DRx18.0mm ディープソケット
EA618BP-19 3/8"DRx19.0mm ディープソケット
EA618BP-20 3/8"DRx20.0mm ディープソケット
EA618BP-21 3/8"DRx21.0mm ディープソケット
EA618BP-22 3/8"DRx22.0mm ディープソケット
EA618BP-23 3/8"DRx23.0mm ディープソケット
EA618BP-24 3/8"DRx24.0mm ディープソケット
EA618BP-25 3/8"DRx25.0mm ディープソケット
EA618BP-26 3/8"DRx26.0mm ディープソケット
EA618BP-27 3/8"DRx27.0mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top