品番 : EA618BR-23
品名 : 3/8"DRx23mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3305M-23 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 23 |
| 外径 | 30mm | 全長 | 65mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/06 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
