品番 : EA618BR-107
品名 : 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3305A-9/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 9/16” |
全長 | 55mm | 外径 | 20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 23:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0466ページ |
代替品
![]() |
|