品番 : EA618BR-101
品名 : 3/8"DRx 1/4" ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3305A-1/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 1/4” |
全長 | 55mm | 外径 | 9.9mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/06 00:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |
代替品
|