詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BR-110

品名 : 3/8"DRx11/16" ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3305A-11/16
差込角 3/8” 対辺 11/16”
全長 55mm 外径 23.5mm
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0466ページ
バリエーション一覧
EA618BR-6 3/8"DRx 6mm ディープソケット
EA618BR-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット
EA618BR-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
EA618BR-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA618BR-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
EA618BR-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA618BR-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA618BR-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA618BR-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
EA618BR-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
EA618BR-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA618BR-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
EA618BR-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
EA618BR-20 3/8"DRx20mm ディープソケット
EA618BR-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
EA618BR-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
EA618BR-23 3/8"DRx23mm ディープソケット
EA618BR-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
EA618BR-26 3/8"DRx26mm ディープソケット
EA618BR-27 3/8"DRx27mm ディープソケット
EA618BR-101 3/8"DRx 1/4" ディープソケット
EA618BR-102 3/8"DRx 5/16" ディープソケット
EA618BR-104 3/8"DRx 3/8" ディープソケット
EA618BR-105 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
EA618BR-106 3/8"DRx 1/2" ディープソケット
EA618BR-107 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
EA618BR-109 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
EA618BR-110 3/8"DRx11/16" ディープソケット
EA618BR-111 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
EA618BR-112 3/8"DRx13/16" ディープソケット
EA618BR-113 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
EA618BR-114 3/8"DRx15/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top