品番 : EA618BR-114
品名 : 3/8"DRx15/16" ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3305A-15/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 15/16” |
全長 | 65mm | 外径 | 31mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0476ページ |