品番 : EA618BR-26
品名 : 3/8"DRx26mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3305M-26 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 差込角 | 9.5mm(3/8”) |
| 対辺 | 26mm | 全長(L) | 65mm |
| 外径(D1/D2) | 34/31mm | ポイント | 12ポイント |
| ソケット深さ(l) | 27mm | 重量 | 209g |
| 高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本形のディープソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
