品番 : EA618BP-26
品名 : 3/8"DRx26.0mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300M-26 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 26mm | 外径 | 34mm |
| 全長 | 65mm | 差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 209 | ||
| 6角ディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

