詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BR-400

品名 : 3/8"DR/4個組 [エクストラディープ]ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3300M/4-L120
差込角 3/8”
4個組
対辺×外径 8×12・10×14.5・12×16.8・14×20mm 全長 120mm
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 15:43現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0458ページ
バリエーション一覧
EA618BR-400 3/8"DR/4個組 [エクストラディープ]ソケット
EA618BR-408 3/8"DR/ 8x120mm [エクストラディープ]ソケット
EA618BR-410 3/8"DR/10x120mm [エクストラディープ]ソケット
EA618BR-412 3/8"DR/12x120mm [エクストラディープ]ソケット
EA618BR-413 3/8"DR/13x120mm [エクストラディープ]ソケット
EA618BR-414 3/8"DR/14x120mm [エクストラディープ]ソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top