品番 : EA618BR-413
品名 : 3/8"DR/13x120mm [エクストラディープ]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300M-13-L120 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | 差込角 | 9.5mm(3/8”) |
| 対辺 | 13mm | 全長(L) | 120mm |
| 外径(D1/D2) | 18/17mm | ポイント | 6ポイント |
| ソケット深さ(l) | 14mm | 重量 | 155g |
| 高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本形のエクストラディープソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
