品番 : EA618BR-410
品名 : 3/8"DR/10x120mm [エクストラディープ]ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3300M-10-L120 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 10mm | 差込角 | 3/8” |
| 全長 | 120mm | 外径 | 14.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
