品番 : EA618BU-10
品名 : 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VC3010 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
対辺(mm) | 10 | 全長(mm) | 31.2 |
ヘッド幅(mm) | 21 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0486ページ |