品番 : EA618BU-14
品名 : 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VC3014 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 14mm |
| ヘッド幅 | 24mm | 有効長 | 19.1mm |
| 全長 | 32.6mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 25g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
