品番 : EA618BU-17
品名 : 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VC3017 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 17mm |
ヘッド幅 | 28.8mm | 有効長 | 21.3mm |
全長 | 37.4mm | 材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) |
重量 | 27g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/22 15:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0474ページ |