品番 : EA618BV-11
品名 : 3/8"DRx11mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3405M-11 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 11 |
外径 | 15.8mm | 全長 | 26mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 00:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0475ページ |