品番 : EA618BV-20
品名 : 3/8"DRx20mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3405M-20 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 20 |
| 外径 | 27mm | 全長 | 31mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
