品番 : EA618BV-21
品名 : 3/8"DRx21mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3405M-21 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 21 |
| 外径 | 28mm | 全長 | 32mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
