品番 : EA618BV-207
品名 : 3/8"DR/ 7mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3400M-7 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 7 |
外径(mm) | 10.8 | 全長(mm) | 26 |
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0466ページ |