詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BV-214

品名 : 3/8"DR/14mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3400M-14
差込角 3/8” 対辺(mm) 14
外径(mm) 19.5 全長(mm) 27
材質 クロムモリブデン鋼
6ポイント
追加説明
カタログ価格

710 (税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/08 02:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0458ページ
バリエーション一覧
EA618BV-207 3/8"DR/ 7mm ソケット
EA618BV-208 3/8"DR/ 8mm ソケット
EA618BV-210 3/8"DR/10mm ソケット
EA618BV-211 3/8"DR/11mm ソケット
EA618BV-212 3/8"DR/12mm ソケット
EA618BV-213 3/8"DR/13mm ソケット
EA618BV-214 3/8"DR/14mm ソケット
EA618BV-215 3/8"DR/15mm ソケット
EA618BV-216 3/8"DR/16mm ソケット
EA618BV-217 3/8"DR/17mm ソケット
EA618BV-218 3/8"DR/18mm ソケット
EA618BV-219 3/8"DR/19mm ソケット
EA618BV-221 3/8"DR/21mm ソケット
EA618BV-222 3/8"DR/22mm ソケット
EA618BV-223 3/8"DR/23mm ソケット
EA618BV-224 3/8"DR/24mm ソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top