品番 : EA618BV-213
品名 : 3/8"DR/13mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3400M-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 13 |
| 外径(mm) | 18 | 全長(mm) | 26 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/14 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
