品番 : EA618BV-307
品名 : 3/8"DRx13/32" ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3405A-13/32 |
---|---|---|---|
対辺 | 13/32” | 外径 | 13.3mm |
全長 | 26mm | 差込角 | 3/8” |
重量(g) | 23 | ||
12角ソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0475ページ |
拡大