品番 : EA618BV-310
品名 : 3/8"DRx 9/16" ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3405A-9/16 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 9/16” | 外径 | 19.5mm |
| 全長 | 27mm | 差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 31 | ||
| 12角ソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
