品番 : EA618BV-317
品名 : 3/8"DRx 7/8" ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3405A-7/8 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 7/8” | 外径 | 29.5mm |
| 全長 | 32mm | 差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 82 | ||
| 12角ソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
