詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CF-15

品名 : 1/2"DRx15mm ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4305M-15
対辺(mm) 15 外径(mm) 21.5
全長(mm) 77 差込角 1/2”
12ポイント
追加説明
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 01:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0463ページ

代替品

EA618RN-15
  • 品番

    EA618RN-15

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618CF-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット
EA618CF-10 1/2"DRx10mm ディープソケット
EA618CF-12 1/2"DRx12mm ディープソケット
EA618CF-13 1/2"DRx13mm ディープソケット
EA618CF-14 1/2"DRx14mm ディープソケット
EA618CF-15 1/2"DRx15mm ディープソケット
EA618CF-16 1/2"DRx16mm ディープソケット
EA618CF-17 1/2"DRx17mm ディープソケット
EA618CF-18 1/2"DRx18mm ディープソケット
EA618CF-19 1/2"DRx19mm ディープソケット
EA618CF-20 1/2"DRx20mm ディープソケット
EA618CF-21 1/2"DRx21mm ディープソケット
EA618CF-22 1/2"DRx22mm ディープソケット
EA618CF-23 1/2"DRx23mm ディープソケット
EA618CF-24 1/2"DRx24mm ディープソケット
EA618CF-26 1/2"DRx26mm ディープソケット
EA618CF-27 1/2"DRx27mm ディープソケット
EA618CF-29 1/2"DRx29mm ディープソケット
EA618CF-30 1/2"DRx30mm ディープソケット
EA618CF-32 1/2"DRx32mm ディープソケット
EA618CF-34 1/2"DRx34mm ディープソケット
EA618CF-35 1/2"DRx35mm ディープソケット
EA618CF-36 1/2"DRx36mm ディープソケット
EA618CF-37 1/2"DRx37mm ディープソケット
EA618CF-38 1/2"DRx38mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618CF-14です。
  • ※写真はEA618CF-14です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top