品番 : EA618CF-21
品名 : 1/2"DRx21mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4305M-21 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 21 | 外径(mm) | 29 |
| 全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618CF-14です。

