品番 : EA618CF-30
品名 : 1/2"DRx30mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4305M-30 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 30 | 外径(mm) | 40 |
全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 16:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0471ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618CF-14です。