詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CG-102

品名 : 1/2"DRx 5/16" ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4400A-5/16
差込角 1/2” 対辺 5/16”
外径 13.2mm 全長 36mm
重量(g) 44 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
6ポイント
追加説明
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 13:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0462ページ
バリエーション一覧
EA618CG-101 1/2"DRx 1/4" ソケット
EA618CG-102 1/2"DRx 5/16" ソケット
EA618CG-103 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA618CG-104 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA618CG-105 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA618CG-106 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA618CG-107 1/2"DRx19/32" ソケット
EA618CG-108 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA618CG-109 1/2"DRx21/32" ソケット
EA618CG-110 1/2"DRx11/16" ソケット
EA618CG-111 1/2"DRx 3/4" ソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top