品番 : EA618CG-101
品名 : 1/2"DRx 1/4" ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400A-1/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 1/4” |
外径 | 10.7mm | 全長 | 36mm |
重量(g) | 41 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 00:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0470ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)