品番 : EA618CG-116
品名 : 1/2"DRx31/32" ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400A-31/32 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 31/32” |
外径 | 34.1mm | 全長 | 42mm |
重量(g) | 155 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 19:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0480ページ |
拡大