品番 : EA618CG-109
品名 : 1/2"DRx21/32" ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400A-21/32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 21/32” |
| 外径 | 24mm | 全長 | 37mm |
| 重量(g) | 69 | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
