品番 : EA618CH-12
品名 : 1/2"DR/12mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400M-12 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 12 | 外径(mm) | 17.8 |
| 全長(mm) | 37 | 差込角 | 1/2” |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CH-23です。
