詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CH-16

品名 : 1/2"DR/16mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4400M-16
対辺(mm) 16 外径(mm) 22.8
全長(mm) 37 差込角 1/2”
6ポイント
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/25 12:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0470ページ
バリエーション一覧
EA618CH-6 1/2"DR/ 6mm ソケット
EA618CH-7 1/2"DR/ 7mm ソケット
EA618CH-8 1/2"DR/ 8mm ソケット
EA618CH-10 1/2"DR/10mm ソケット
EA618CH-11 1/2"DR/11mm ソケット
EA618CH-12 1/2"DR/12mm ソケット
EA618CH-13 1/2"DR/13mm ソケット
EA618CH-14 1/2"DR/14mm ソケット
EA618CH-15 1/2"DR/15mm ソケット
EA618CH-16 1/2"DR/16mm ソケット
EA618CH-17 1/2"DR/17mm ソケット
EA618CH-18 1/2"DR/18mm ソケット
EA618CH-19 1/2"DR/19mm ソケット
EA618CH-20 1/2"DR/20mm ソケット
EA618CH-21 1/2"DR/21mm ソケット
EA618CH-22 1/2"DR/22mm ソケット
EA618CH-23 1/2"DR/23mm ソケット
EA618CH-24 1/2"DR/24mm ソケット
EA618CH-25 1/2"DR/25mm ソケット
EA618CH-26 1/2"DR/26mm ソケット
EA618CH-27 1/2"DR/27mm ソケット
EA618CH-28 1/2"DR/28mm ソケット
EA618CH-29 1/2"DR/29mm ソケット
EA618CH-30 1/2"DR/30mm ソケット
EA618CH-31 1/2"DR/31mm ソケット
EA618CH-32 1/2"DR/32mm ソケット
EA618CH-33 1/2"DR/33mm ソケット
EA618CH-34 1/2"DR/34mm ソケット
EA618CH-35 1/2"DR/35mm ソケット
EA618CH-36 1/2"DR/36mm ソケット
EA618CH-37 1/2"DR/37mm ソケット
EA618CH-38 1/2"DR/38mm ソケット
EA618CH-41 1/2"DR/41mm ソケット
EA618CH-46 1/2"DR/46mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CH-23です。
  • ※画像はEA618CH-23です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top