品番 : EA618CH-22
品名 : 1/2"DR/22mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400M-22 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 22 | 外径(mm) | 30 |
| 全長(mm) | 40 | 差込角 | 1/2” |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CH-23です。
