品番 : EA618CS-10
品名 : 1/2"DRx 1/2"/60㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012A.60-1/2 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 60 | 差込角 | 1/2” |
| 対辺(インチ) | 1/2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
